Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS Lock X Durch
Ankkuripiste kiinnitykseen betonipintojen läpi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS-Lock X-DURCH -ankkuripiste on äärimmäisen kestävä. Siinä on suuri pohjalevy, 200 x 200 mm, jolla sen voi kiinnittää betoniin, ontelokattoihin tai kevytbetoniin. Ruuvattu tukiputki parantaa vakautta. Kun järjestelmää käytetään yksittäisenä ankkuripisteenä, se suojaa 3:a henkilöä putoamiselta. Lisäksi se sopii erinomaisesti turvavaijerijärjestelmien kaarielementtien ja päätyjen tueksi. Kun teet tilauksen, määritä/tarkista kiinnitysalue sen varmistamiseksi, että tämä putoamissuojain vastaa täydellisesti omia vaatimuksiasi.
Jotta asennus ylhäältä päin kävisi helpommin (esim. sisäkattojen läpi), tarjoamme lisävarusteena ABS-Lock X-DURCH -holkin. Se kierretään tukiputken kierteiden päähän, ja sen avulla voit vetää tukiputken porareiän läpi ja pohjalevyn ylös kiinnitettävään pintaan.
ABS-Lock X-DURCH -ankkuripisteen voi tietenkin asentaa myös pään yläpuolella olevaksi ankkurointijärjestelmäksi. Järjestelmää on testattu kaikkiin kuormitussuuntiin. Näin ollen tätä ankkuripistettä voidaan käyttää monipuolisesti sellaisen putoamissuojainjärjestelmän tai turvajärjestelmän suunnittelussa, joka on yksilöity käyttökohteen tai rakennuksen vaatimusten mukaiseksi.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Sisäkattojen, onteloprofiilien ja kevytbetonin läpiasennettava
- Sisältää asennussarjan (ruostumatonta terästä)
- Lisävaruste: Asennuksen apuväline ABS-Lock X-THROUGH -holkki
Erittäin kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste, jossa on ruuvattu tukiputki (halkaisija 42 mm), pohjalevy (200 x 200 mm) ja vastalevy (100 x 100 mm). Ankkuripisteen voi kiinnittää sisäkattoihin, julkisivuihin, onteloprofiileihin ja kevytbetoniin, ja se suojaa kolmea henkilöä putoamiselta ja toimii ongelmitta kannattelevana päätytukena turvavaijerijärjestelmässä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!