Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ontelokattorakenteisiin ABS Lock X SR HD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ontelokattorakenteisiin ABS Lock X SR HD

Erikoisturvakiinnike, ankkuripiste putoamissuojaukseen ontelolaattakatoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ankkuripiste on tilattavissa eri korkuisina malleina (koot 300 – 1 000¬mm). Vaadittava ulkonema (tukiputken korkeus) vaihtelee kattopäällysteen ja suunnitellun pitojärjestelmän mukaan.


Kaikki ABS-Lock X-SR-HD:n osat ankkurisilmukasta ja pohjalevystä (150 mm x 150 mm) hitsattuun tukiputkeen (Ø 42 mm) on valmistettu säänkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Toimitus sisältää 4 tarvittavaa ontelolaatta-ankkuria. Kun ankkuripiste on asennettu oikein, sitä voidaan käyttää mihin tahansa kuormitussuuntaan. Niinpä se sopii erinomaisesti välitueksi tai päätytueksi putoamissuojainten turvavaijerijärjestelmiin – voit työskennellä koko katon alueella turvallisesti ilman keskeytyksiä.

Huomautus

Täydellinen putoamissuojaus sisältää laadukkaat ja mukavat suojavarusteet.