Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X SR HD Ontelokattorakenteisiin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X SR HD Ontelokattorakenteisiin

Erikoisturvakiinnike, ankkuripiste putoamissuojaukseen ontelolaattakatoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ankkuripiste on tilattavissa eri korkuisina malleina koot 300 - 600 mm (malleja 1 000 mm saakka). Vaadittu, sallittu ulkonema vaihtelee kattopäällysteen ja suunnitellun pitojärjestelmän mukaan.


Kaikki ABS-Lock X-SR-HD:n osat ankkurisilmukasta ja pohjalevystä (150 mm x 150 mm) hitsattuun tukiputkeen (Ø 42 mm) on valmistettu säänkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Toimitus sisältää 4 tarvittavaa ontelolaatta-ankkuria. Kun ankkuripiste on asennettu oikein, sitä voidaan käyttää mihin tahansa kuormitussuuntaan. Niinpä se sopii erinomaisesti välitueksi tai päätytueksi turvavaijerijärjestelmiin - voit työskennellä koko katon alueella turvallisesti ilman keskeytyksiä.

Huomautus

Täydellinen putoamissuojain sisältää laadukkaat ja mukavat suojavarusteet.