Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste, ABS Lock X H 16, puulle
DIBt-hyväksytty yksittäinen ankkuripiste heikoille puualustoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Putoamissuojaus vain 24 mm paksuun puuhun? ABS-Lock X-H-16 -ankkuripisteellä se onnistuu. Yksittäinen ankkuripiste voidaan asentaa vähintään 18 mm paksuun OSB-levyyn (22 mm abZ-määritysten mukaan). Tämä onnistuu ruostumattomasta teräksestä valmistetun tuen ansiosta, joka muuntaa putoamisessa vipuvoiman työntövoimaksi.
ABS-Lock X-H-16 -ankkuripiste on valmistettu säänkestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja sen mukana tulee pohjalevy (200 x 200 mm). Yhdessä tukiputken kanssa ABS-Lock X-H-16 ankkuripistettä voi käyttää myös väli- ja päätytukena enintään 4 käyttäjän turvavaijerijärjestelmässä.
- Yleinen rakennusviranomaisten hyväksyntä (abZ)Z-14.9-688
- Ü-merkintä
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Ruuvataan puulaudoitukseen
- Puu: vähintään 24 mm, OSB 18 mm (22 mm abZ-määritysten mukaan)
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
- Tukiputken kanssa käytettäväksi pääty- ja kulmatukena turvavaijerijärjestelmissä
Yksittäinen ankkuripiste voidaan asentaa vähintään 18 mm paksuun OSB-levyyn (22 mm abZ-määritysten mukaan). Tämä onnistuu ruostumattomasta teräksestä valmistetun tuen ansiosta, joka muuntaa putoamisessa vipuvoiman työntövoimaksi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!