Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X H 4 Puulle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X H 4 Puulle

Ankkuripiste puuhun, lattia-asennuksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

ABS-Lock X-H-4 -ankkuripiste kierretään suoraan kantavaan palkkiin neljällä mukana tulevalla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ruuvilla. Ankkuripisteen tuen halkaisija on 16 mm, ja sen pohjalevyn koko on 100 x 100 mm. Putoamissuojain on suunniteltu ainoastaan sivuttaiskuormitukseen. Se kantaa kolme henkilöä.



Erikseen saatavana olevalla tukiputkella varustettuna ABS-Lock X-H-4 -ankkuripistettä voidaan käyttää turvavaijerijärjestelmissä kulma- tai päätytukena. Lisätukiputki vakauttaa ankkuripistettä, jotta se kestää vaaditun esikuormituksen.



Parhaan mahdollisen turvavaijerijärjestelmän luomiseksi ABS-Lock X-H-4 -ankkuripisteen kanssa kannattaa käyttää myös muita ankkuripisteitä.