Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste
Kiinnitetään kuormitusta kestäviin puuosiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää enintään kahden henkilön ankkuripisteenä
- Voidaan jättää rakenteeseen, kun työ on valmis
- Asennus: ASSY®-ruuveilla A2, osakierre, uppokanta, RW, YLEISRUUVI ASSY4 UPPOK A2-RW20-5X80/52 (tuotenumero: 018745080)
Testattu standardin EN 795 A mukaisesti
Soveltuu hyvin kattotöihin, aurinkopaneelien asennukseen ja kirvesmiehille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!