Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuripiste ABS LOCK T, teräspalkit
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahva kiinnityslaite, helppo kiinnittää paikalleen!
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo asentaa, kestää lähes mitä vain. ABS-Lock T -ankkurointipiste kiinnitetään tukikiinnikkeidensä avulla teräspalkin laipan ympärille, minkä jälkeen sitä voi käyttää joustavasti putoamissuojaimena. ABS-Lock T voi varmistaa jopa 3 henkilöä yhdellä kiinnityslaitteella. Sitä voi kuormittaa mihin tahansa suuntaan ja käyttää joustavasti turvaköysijärjestelmissä joko välitukena, kaaritukena tai päätykiinnikkeenä.
V2A:sta valmistetun ABS-Lock® T:n ominaisuudet ja kuumasinkityt teräskiinnikkeet suojaavat korroosiolta. Kiinnikkeen leveydestä riippuen ABS-Lock® T -ankkuripisteeseen on asennettu sovitettu kierretanko. Tämä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää lähes kaikilla kiinnikkeen leveyksillä ja säätää rajattomasti. Molempia kiinnityselementtejä voidaan käyttää laipan paksuuksilla 8–16 mm.
- DIN EN 795:2012, B ja DIN CEN/TS 16415:2013
- Helppo kiinnitys teräspalkkeihin
- Laipan leveys 80–320 mm
- Laipan paksuus 8–16 mm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkurointipiste on irrotettava, ja se on testattu ankkurointipisteenä standardien DIN EN 795, tyyppi B ja DIN CEN/TS 16415:2013 mukaisesti. Kiinnitysmekanismin ansiosta putoamissuojainta ei tarvitse kiinnittää rakennuksen rakenteisiin. Kiinnityslaite on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja tukikiinnikkeet on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
Kiinnityslaitteen kiinnikkeitä voi säätää vapaasti jopa 320 mm:n levyiselle laipalle sopivaksi (paksuus 8–16 mm).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!