Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuripiste ABS Lock X, sandwich-elementeille Metallikaton ankkurointipiste

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuripiste ABS Lock X, sandwich-elementeille Metallikaton ankkurointipiste

Kiinnitä sandwich-elementtikattojen putoamissuojaimet helposti yläosasta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ankkurointipiste ABS-Lock X-SW mahdollistaa putoamissuojainten käytön sandwich-elementtikatoilla. Se on helppo kiinnittää yläosasta. Ankkurointipisteen kiinnitys on helppoa: poraa neljä reikää, poista hieman eristystä kattokerroksen alta ruuvimeisselillä tai vastaavalla työkalulla ja työnnä kippiankkurit reikiin. Ankkurointipiste on asennettava sellaiseen (teräksiseen) sandwich-elementtiin, jonka paksuus on vähintään 0,5 mm.



Oikein asennettua yksittäistä ankkurointipistettä voi käyttää vaakasuoraisessa kuormituksessa. Ankkurointirenkaaseen saa kiinnittää korkeintaan kolme henkilöä yhtäaikaisesti. Sandwich-elementeille tarkoitettua ABS-Lock X -ankkurointipistettä voi käyttää melkein sellaisenaan välitukipisteenä turvavaijerijärjestelmissä, jotka eivät ole läpikulkevia. Haluaisitko myös käyttää ankkurointipistettä kulmakannake-elementtien ja päätytolppien kanssa? Sinun tarvitsee vain vahvistaa ankkurointikokoonpano Lock X -tukiputkella, joka on saatavana erikseen.


Huomautus
  • Reiän etäisyys 280–333 mm

  • Mukana kiinnitysmateriaali

  • Mukana tukiputki: pääty- ja kulmatolppa vaijerijärjestelmissä