Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Annostelunokka Ergo lukitteille
Ergonomisesti suunniteltu annostelunokka helpottaa Würth-lukitteiden ja -tiivisteiden annostelua ilman sotkua ja hukkaan menoa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Annostelunokka tekee Würth-lukitteiden ja -tiivisteiden käytöstä helppoa ja tarkkaa ilman sotkua ja hukkaan menoa. Ergonomisesti suunniteltu nokka varmistaa käyttömukavuuden ja tehokkuuden työskennellessä lukitteiden kanssa. Koko 40 mm pitkä, reiän Ø 1,0 mm
- Annostelunokka Wurth-lukitteille ja tiivisteille
- 40 mm pitkä, Reiän Ø 1,0 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!