Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Annostelupumppu 4000 /5000 ml käsienpuhdistusainepurkeille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Annostelupumppu 4000 /5000 ml käsienpuhdistusainepurkeille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Painettava pumppu annostelee käsienpuhdistusainetta heti pumpun painalluksesta

  • Yksi pumpun painallus annostelee tietyn määrän ainetta (6 cm³)

  • Kokonaiskorkeus noin 40 cm

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Annostelupumppu 08919011 sopii tuotteille 0893 900 013 KÄSIENPESUAINE CLEAN & CARE 5 L ja 0893 900 009 KÄSIENPESUAINE NATUR 5 L