Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Antiflame takki musta
Antiflame takki hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaa käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta, antistaattinen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Antiflame-malliston vaatteet ovat palosuojakäsiteltyjä. Ne sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn, sekä suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta ja ovat antistaattisia. Takissa on pidennetty selkäosa ja helmassa tarrasäätö. Hihat ovat muotoillut ja hihansuiden leveyttä voi säätää tarroilla. Läpällisessä rintataskussa on piilotettava ID-korttitasku. Id-korttitasku ei ole palosuojattu ja se on siksi pidettävä taskussa piilossa työskentelyn aikana.
- Palosuojakäsittely
- Suojaava pystykaulus
- Pidennetty selkäosa
- Helmassa tarrasäätö
- Muotoillut hihat
- Hihansuiden kiristys tarroilla
- Vetoketju tarrakiinnitteisen tuulilistan alla
- Vetoketjulliset sivutaskut
- Läpällisessä rintataskussa kynätasku ja piilotettava ID-korttitasku - ID-korttitasku ei ole palosuojattu
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 A1+A2 luokka 1
- IEC 61482-2:2018 ATPV 14 cal/cm2 APC 1 (4 kA)
- EN 1149-5:2018
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!