Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Apukäynnistimen laturi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Apukäynnistimen laturi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Würth Power Start -tuotesarjan laturi.

  • Automaattilaturi, sis. tupakansytytinjohto

  • Digitaalinen varaustilan näyttö

  • Suojattu jännitepiikkejä vastaan

  • 16Ah akku / akut


12V booster sulake 300A tuotenumero 0772 952


12/24V booster sulake 500A tuotenumero 0772 953


Laturi 12V + 12/24V tuotenumero 0772 951

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille