Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Start Booster apukäynnistyslaite, 12 / 24 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Start Booster apukäynnistyslaite, 12 / 24 V

Ammattimainen apukäynnistyslaite ajoneuvoille, joissa on 12 V:n ja 24 V:n jännitteen sähköjärjestelmä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas ja käyttäjäystävällinen


Sisältää kaksi laadukasta ja tehokasta käynnistinakkua


Täysin eristetty, kulmikkaat kiinteät pihdit ja erittäin joustavat kaapelit


Näyttö sisäisen akun ja ajoneuvon akun varaustilan tarkistamista varten



Lisää turvallisuutta


Helposti vaihdettava oikosulku-/ylikuormitussuoja


Suojattu väärän napaisuuden varalta varoitusäänimerkillä


Suojattu jännitepiikkejä vastaan


Mahdollisten akkukaasujen hallittu poisto letkujärjestelmällä ja ilmanvaihdolla



Toimituksen sisältö


1 laturi


1 liitäntäjohto laitteesta tupakansytyttimeen


1 käyttöohje

Huomautus

On suositeltavaa että laitetta käyttää vain ammattitaitoinen henkilökunta. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on suositeltavaa olla tehtävään päteviä.

WPS = Würth Power Start