Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Apukäynnistyslaite, 12/24 V
Ammattimainen apukäynnistyslaite ajoneuvoille, joissa on 12 V:n ja 24 V:n jännitteen sähköjärjestelmä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja käyttäjäystävällinen
Sisältää kaksi laadukasta ja tehokasta käynnistinakkua
Täysin eristetty, kulmikkaat kiinteät pihdit ja erittäin joustavat kaapelit
Näyttö sisäisen akun ja ajoneuvon akun varaustilan tarkistamista varten
Lisää turvallisuutta
Helposti vaihdettava oikosulku-/ylikuormitussuoja
Suojattu väärän napaisuuden varalta varoitusäänimerkillä
Suojattu jännitepiikkejä vastaan
Mahdollisten akkukaasujen hallittu poisto letkujärjestelmällä ja ilmanvaihdolla
Toimituksen sisältö
1 laturi
1 liitäntäjohto laitteesta tupakansytyttimeen
1 käyttöohje
On suositeltavaa että laitetta käyttää vain ammattitaitoinen henkilökunta. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on suositeltavaa olla tehtävään päteviä.
Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n tai 24 V:n jännitteen sähköjärjestelmä.
1. Määritä ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite valmistajan antamien tietojen perusteella ja varmista, että laite tuottaa vastaavaa jännitettä
2. Sammuta ajoneuvo ja irrota virta-avain
3. Liitä apukäynnistyslaite virta katkaistuna. Liitä ensin punainen plus-latauspuristin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-latauspuristin ajoneuvon maahan
4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo
5. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-latauspuristin ja sitten plus-latauspuristin
6. Lataa apukäynnistyslaitetta vähintään 24 tunnin ajan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!