Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light - 1
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light - 2
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light - 3
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light - 4
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light - 5
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Light

Kompakti, erittäin kätevä apukäynnistyslaite. Käynnistää normaaleissa ulko-olosuhteissa kaikki pienet moottoriajoneuvot, joiden jännite on 12 V.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas ja kompakti malli


  • Tuotteessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia.

  • Korkealaatuinen litium-ioniakku, kestävät kaapelit ja latauspuristimet takaavat hyvän tehokkuuden.

  • Litium-ioniteknologia ja harkittu suunnittelu tekevät mallista kätevän.


Käyttäjäystävällinen ja monikäyttöinen


  • Hyvin helppo käyttää – liitä, kytke päälle ja aloita.

  • LED-valo ilmoittaa sisäisen akun varaustilan.

  • Lataus on mahdollista USB:n kautta pistorasiaa tai tupakansytytinliitäntää käyttämällä.

  • Voidaan käyttää virtalähteenä USB-liitännän ansiosta

  • LED-taskulamppu, 7 toimintoa


Turvallinen ja luotettava


  • Suojattu väärin kytkemiseltä, kipinöiltä, ylilataukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumenemiselta.

  • Vastaa kaikkia asiaankuuluvia standardeja


Toimitussisältö


  • Li-ion, Booster Light

  • USB-kaapeli

  • Sovitin, 230 V, USB-liitäntä

  • 12 V:n USB-tupakansytytinsovitin

  • Käyttöohje

  • Säilytyskotelo
Huomautus

Laitetta saavat käyttää vain pätevät valtuutetut henkilöt. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on oltava tehtävään päteviä.


Ohitustilaa käytettäessä täytyy olla erittäin varovainen. Tilaa saa käyttää vain poikkeustapauksissa, koska kipinäsuojaus ja käänteisen napaisuuden suojaus on katkaistu!

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille