Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Apukäynnistyslaite , 12 V Li-ion, Booster LB 1000
Tehokas 12 V:n apukäynnistyslaite ammattikäyttöön korjaamoissa ja tien päällä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laatua ja suorituskykyä
- Sisäänrakennettu tehokas akku, jossa on käynnistystä varten virtaa jopa 1 000 A
- Sisältää turvallisinta ja kestävintä litium-ioniakkuteknologiaa
- Ohitustila antaa lisätehoa syväpurkautuneille akuille
- Muotoiltu, tyylikäs, vahva, mattamusta muovi-/kumikotelo
Intuitiivinen ja helppo käyttää
- Integroitu kantokahva ja latauspuristimien (hauenleukojen) pidike molemmilla puolilla takaavat vaivattoman siirrettävyyden
- Helppo kytkeä ergonomisten latauspuristimien ja 80 cm pitkän kaapelin (latauspuristimet mukaan lukien) ansiosta
- Sisäisen akun lataustila ilmoitetaan LED-näytössä
- Minimalistinen, yksinkertainen ohjauspaneeli
- Integroitu LED-lamppu
Turvallisuutta ilman kompromisseja
- Ei tulipalovaaraa litium-ioniakun, palamista hidastavan kotelomateriaalin ja sisäisen sulakkeen ansiosta
- Elektroniikan sisäinen rakenne moninkertaisella suojauksella takaa ehdottoman turvallisen toiminnan
Ohitustilaa käytettäessä täytyy olla erittäin varovainen. Tilaa saa käyttää vain poikkeustapauksissa, koska kipinäsuojaus ja käänteisen napaisuuden suojaus on kytketty pois päältä!
Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n sähköjärjestelmä. Sopii kaikentyyppisille käynnistysakuille.
1. Sammuta ajoneuvo ja poista virta-avain.
2. Liitä ladattu apukäynnistyslaite virta katkaistuna.
3. Liitä ensin punainen plus-latauspuristin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-latauspuristin ajoneuvon maahan.
4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo.
5. Kytke tarvittaessa ohitustila, jos ajoneuvon akku on syväpurkautunut tai apukäynnistyslaitteen virta ei riitä.
6. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-latauspuristin ja sitten plus-latauspuristin.
7. Lataa apukäynnistyslaite.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!