Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 1
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 2
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 3
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600

Ammattilaatuinen tehokas apukäynnistyslaite. Käynnistää normaaleissa ulko-olosuhteissa kaikki ajoneuvot, joiden jännite on 12 V.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laatua ja suorituskykyä


  • Sisäänrakennettu tehokas akku, jossa on käynnistystä varten virtaa jopa 600 A

  • Sisältää turvallisinta ja kestävintä litium-ioniakkuteknologiaa

  • Ohitustila antaa lisätehoa syväpurkautuneille akuille

  • Muotoiltu, tyylikäs, vahva, mattamusta muovi-/kumikotelo


Intuitiivinen ja helppo käyttää


  • Integroitu kantokahva ja latauspuristimien (hauenleukojen) pidike molemmilla puolilla takaavat vaivattoman siirrettävyyden

  • Helppo kytkeä ergonomisten latauspuristimien ja 43 cm pitkän kaapelin (latauspuristimet mukaan lukien) ansiosta

  • Sisäisen akun lataustila ilmoitetaan LED-näytössä

  • Minimalistinen, yksinkertainen ohjauspaneeli

  • Integroitu LED-lamppu


Turvallisuutta ilman kompromisseja


  • Ei tulipalovaaraa litium-ioniakun, palamista hidastavan kotelomateriaalin ja sisäisen sulakkeen ansiosta

  • Elektroniikan sisäinen rakenne moninkertaisella suojauksella takaa ehdottoman turvallisen toiminnan