Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Apukäynnistyslaite, 12 V
Ammattimainen apukäynnistyslaite ajoneuvoille, joissa on 12 V:n sähköjärjestelmä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja käyttäjäystävällinen
Sisältää laadukkaan ja tehokkaan käynnistinakun
Täysin eristetty, kulmakiinnikkeet ja pitkät joustavat kaapeli
Näyttö sisäisen akun ja ajoneuvon akun varaustilan tarkistamista varten
Lisää turvallisuutta
Helposti vaihdettava oikosulku-/ylikuormitussuoja
Suojattu väärän napaisuuden varalta varoitusäänimerkillä
Suojattu jännitepiikkejä vastaan
Mahdollisten akkukaasujen poisto ilmanvaihdolla
Toimituksen sisältö
1 laturi
1 liitäntäjohto laitteesta tupakansytyttimeen
1 käyttöohje
Laitetta saavat käyttää vain pätevät valtuutetut henkilöt. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on oltava tehtävään päteviä.
Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n sähköjärjestelmä.
1. Määritä ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite valmistajan antamien tietojen perusteella ja varmista, että laite tuottaa vastaavaa jännitettä
2. Sammuta ajoneuvo ja poista virta-avain
3. Liitä apukäynnistyslaite virta katkaistuna. Liitä ensin punainen plus-liitin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-liitin ajoneuvon maahan
4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo
5. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-liitin ja sitten plus-liitin
6. Lataa apukäynnistyslaitetta vähintään 24 tunnin ajan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!