Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 4
Ammattimainen apukäynnistyslaite ajoneuvoille, joissa on 12 V:n ja 24 V:n jännitteen sähköjärjestelmä.
Ammattimainen apukäynnistyslaite ajoneuvoille, joissa on 12 V:n sähköjärjestelmä.
Tehokas 12 V:n apukäynnistyslaite ammattikäyttöön korjaamoissa ja tien päällä.
Ammattilaatuinen tehokas apukäynnistyslaite. Käynnistää normaaleissa ulko-olosuhteissa kaikki ajoneuvot, joiden jännite on 12 V.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa