Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennuskaapeli
Laadukas ja luotettava asennusjohdin. Hienosäikeinen kuparilankansa ja PVC eristys. Väritunnistus helpottaa eri johdotusten asennusta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennus-/sähköjohdin, PVC, monisäikeinen on laadukas ja luotettava valinta sähköasennuksiin. Johdin on taipuisa hienosäikeinen kupari, joka takaa helpon ja tarkan asennuksen. Eristys lämmönkestävä PVC muovi lisää turvallisuutta ja kestävyyttä, ja väritunnistus helpottaa eri johdotusten asennusta. Tämä asennuskaapeli soveltuu erinomaisesti sähkökeskus- sekä kone- ja laiteasennuksiin, ja se on ihanteellinen valinta niin ammattilaisille kuin harrastelijoillekin.
- H07V2-K (MKEM 90)
- Johdin taipuisa hienosäikeinen kupari
- Eristys lämmönkestävä PVC muovi
- Väritunnistus
- Laadukas asennuskaapeli sähkökeskus- sekä kone- ja laiteasennuksiin
- Kiinteään asennukseen asennusputkessa, sekä sisäisiin johdotuksiin laitteissa ja keskuksissa (esim. SFS-EN-60439-1, 7.5.5)
- Soveltuu myös kohteisiin, joissa käytetään matalamman lämmönkestoisuuden johdinta H07V-K
Käsittelylämpötila min. -25°C
Jatkuvassa käytössä max. +90°C
Oikosulku max. +160°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!