Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asennuskaapeli RKKB AMO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennuskaapeli RKKB AMO

Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Pyöreä muoto

  • PVC-vaippa

  • Itsestään sammuva

  • Suurin sallittu asennusvetovoima Ax50 N/mm²

  • Käyttölämpötila:

  • -15 ˚C…+ 70 ˚C liikuteltava asennus (läpäissyt -30 °C:ssa taivutustestin)

  • -40 ˚C…+ 70 ˚C kiinteä asennus
IEC 60332-1