Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asennuskisko C
Asennuskisko C - 1
Asennuskisko C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennuskisko C

Seinäasennuksiin putkille, ilmastointikanaville ja sähköarinoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Sähkösinkitty


Reikäkoko: 10 mm, 12 mm, soikeat 34x12 mm


Reikien etäisyys 22 mm, 28 mm, soikeat 50 mm


Kannan koko 120x40, reikien koko 8x11 mm