Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varifix -kiskojalustapari asennuskiskolle
Soveltuu erityisesti asennukseen tasakatoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti asennettavaksi tasakatoille, koska reikiä ei tarvitse porata
- Varifix-profiilin, kiskon 41/41 helppo kiinnittäminen jalustoihin mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen
Putkistojen, ilmastointikanavien, asennusputkien ja ilmastointilaitteiden asennukseen tasakatoille.
Suosittelemme seuraavaa menettelyä oikean asennuksen varmistamiseksi tasakatoille:
Tarkasta pinta/alusta: Katon pinnan on oltava puhdas, kantava ja tasainen.
Epätasaiset tai pehmeät alustat/pinnat (esim. eristys) voivat aiheuttaa paikallista ylikuormitusta.
Korkeuden kompensointi: Kaikki asennuskiskojen jalustat on kohdistettava samalle korkeudelle (esimerkiksi käyttämällä pyörivää tasolaseria tai vesivaakaa). Korkeuserot johtavat epätasaiseen kuormituksen jakautumiseen.
Kaltevuuden kompensointi: Kaltevalla alustalla jalustan vaakasuoran asennon varmistamiseksi on käytettävä kiilamaisia vaimennusmattoja (2,5°/5°). → Tuotenumerot: 0862003076 (2.5°), 0862003078(5°)
Varmista kuormituksen jakautuminen: Varmista, että asennetun rakenteen kuormat (omakuorma, tuulikuormat jne.) jakautuvat tasaisesti kaikille jalustoille.
Huomautus: Soveltuu ainoastaan katoille, joiden kaltevuus on enintään 5°. Jos sinulla on kysyttävää kuormituskapasiteetista tai kuormituksen laskennasta, suosittelemme konsultoimaan rakennesuunnittelijaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!