Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asennuslevy, -pala XL
Asennuslevy, -pala XL - 1
Asennuslevy, -pala XL - 2
Asennuslevy, -pala XL - 3
Asennuslevy, -pala XL - 4
Asennuslevy, -pala XL - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennuslevy, -pala XL

Monikäyttöinen, suurikokoinen asennuslevy kohdistamiseen ja tukemiseen, useita lisäominaisuuksia

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ihanteellinen käytettäväksi alustana ja kohdistamiseen puurakentamisessa sekä nosto- ja liukuovielementtien tai muiden suurikokoisten rakennusosien asennuksessa.

  • Erikoistapit mahdollistavat useiden levyjen pinoamisen päällekkäin

  • Reikäkuvio mahdollistaa joustavan kiinnityksen

  • Uritettu rakenne takaa korkean kantavuuden pienellä materiaalinkulutuksella

  • Uritettu rakenne voidaan peittää 1,5 mm:n levyllä, jolloin saavutetaan koko pinnan kattava tuki

  • Levyt on valmistettu kierrätetystä polypropeenista (PP), joten ne ovat lujia, pitkäikäisiä ja kulutusta kestäviä
Huomautus

Asennuslevyt XL on valmistettu polypropeenista (PP), ne eivät ole pysyvästi UV-säteilyn kestäviä. Suojaa jatkuvalta suoralta auringonvalolta. Asennuslevyt XL eivät sovellu pysyvään kuormien siirtoon kantavissa rakenteissa.