Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennusliima PRO 140
Asennusliima PRO 140 tarjoaa erinomaisen alkutartunnan (140 kg/m2) ja korvaa helposti naulat ja ruuvit monissa eri asennuksissa. Sopii täydellisesti useimpien rakennusmateriaalien liimaamiseen erilaisiin pintoihin, täyttää epätasaisten pintojen välykset tehokkaasti ja varmasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennusliima PRO 140 on liuotinvapaa asennusliima, joka tarjoaa erinomaisen alkutartunnan (140 kg/m2) ja korvaa helposti naulat ja ruuvit monissa eri asennuksissa. Se sopii täydellisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen erilaisiin pintoihin. Lisäksi se täyttää epätasaisten pintojen välykset tehokkaasti ja varmasti. Ainakin toisen pinnoista on oltava huokoinen ja vettä imevä, muuten liiman kuivuminen kestää liian kauan. Siis maalaamaton puu tai kipsilevy, kivi ja betonipinnat.
- Liuotinvapaa asennusliima, jolla on suuri alkutartunta (140 kg/m2). Asennusliima Pro:lla voidaan korvata naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa.
- Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, paneelin, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen puuhun, kiveen, betoniin, lastu- ja kipsilevyyn.
- Täyttää epätasaisten pintojen välykset.
- Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille.
- Ainakin toisen liimattavista pinnoista on oltava huokoinen / vettä imevä, että massa kovettuu. Jos kummatkin pinnat ovat maalattuja, metallia tai vettä imemättömiä, valitse Power Tack asennusliima.
Liimattavien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia.
Levitä liima juovina tai pisteinä toiselle liimattavista pinnoista.
Yhdistä pinnat heti ja paina voimakkaasti, käytä tarvittaessa kumivasaraa.
Paneelien liimauksessa levitä liima myös reunoihin ja kulmiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!