Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betonielementin Asennuspala W-EP ISO
Raskaiden betonielementtien ja ontelolaattojen asennuksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu raskaampiin asennuksiin.
- Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11 000 kg
- Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin
- Asennuspalan koko 80 x 120 mm
- Katkaistavissa keskeltä ahtaisiin asennuksiin. 3-10 mm.
- Raaka-aine polyeteeni
- Väri on sininen
Edut teräspalaan verrattuna.
- Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen
- Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas
- Ei ruostevalumia
- Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino
- pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa
Edut vaneripalaan verrattuna.
- Ei tarvitse poistaa rakenteista
- Ei kastu
- Ei toimi mikrobien kasvualustana
Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin
Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11000 kg.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!