Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betonielementin Asennuspala W-EP ISO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betonielementin Asennuspala W-EP ISO

Raskaiden betonielementtien ja ontelolaattojen asennuksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Soveltuu raskaampiin asennuksiin.


  • Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11 000 kg

  • Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin

  • Asennuspalan koko 80 x 120 mm

  • Katkaistavissa keskeltä ahtaisiin asennuksiin. 3-10 mm.

  • Raaka-aine polyeteeni

  • Väri on sininen


Edut teräspalaan verrattuna.


  • Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen

  • Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas

  • Ei ruostevalumia

  • Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino

  • pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa


Edut vaneripalaan verrattuna.


  • Ei tarvitse poistaa rakenteista

  • Ei kastu

  • Ei toimi mikrobien kasvualustana


Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin

Huomautus

Testitulokset löytyvät tuotteen takaa, lataukset osiosta.

Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11000 kg.