Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elementin asennuspala W-EP

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elementin asennuspala W-EP

Keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asentamiseen, myös muihin asennustöihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Asennuspalan väri on paksuuden indikaattori, jokainen paksuus eri värinen


  • Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg


Soveltuu kevyempiin asennuksiin


  • Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin

  • Asennuspalan koko 50 x 80 mm

  • Raaka-aine polyeteeni


Edut teräspalaan verrattuna


  • Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen

  • Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas

  • Ei ruostevalumia

  • Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino

  • pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa


Edut vaneripalaan verrattuna


  • Ei tarvitse poistaa rakenteista

  • Ei kastu

  • Ei toimi mikrobien kasvualustana


Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin

Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg.