Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Elementin asennuspala W-EP

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elementin asennuspala W-EP

Keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asentamiseen, myös muihin asennustöihin.

  • Kokonaispituus (L1): 80 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Materiaali: Muovi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Paksuus Väri Tuotteen paino Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
5396997012
3 mm Keltainen 6,56 g 80 mm
600 kpl
5396997013
5 mm Punainen 10,06 g 80 mm
600 kpl
5396997014
10 mm Sininen 21,6 g 80 mm
400 kpl
5396997015
15 mm Musta 32,5 g 80 mm
400 kpl
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
Asennuspalan väri on paksuuden indikaattori, jokainen paksuus eri värinen


  • Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg


Soveltuu kevyempiin asennuksiin


  • Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin

  • Asennuspalan koko 50 x 80 mm

  • Raaka-aine polyeteeni


Edut teräspalaan verrattuna


  • Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen

  • Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas

  • Ei ruostevalumia

  • Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino

  • pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa


Edut vaneripalaan verrattuna


  • Ei tarvitse poistaa rakenteista

  • Ei kastu

  • Ei toimi mikrobien kasvualustana


Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin

Huomautus

Testitulokset löytyvät tuotteen takaa, lataukset osiosta.

Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg.