Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennuspasta Arcanol
Asennuspasta estämään soviteruosteen muodostuminen laakerin sisärenkaan ja akselin väliin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennuspasta ehkäisee soviteruosteen muodostumisen laakerin sisärenkaan ja akselin väliin ja mahdollistaa laakerin helpon irrottamisen ulosvetimellä. Soviteruosteen vuoksi laakeri joudutaan usein irrottamaan kohteesta leikkaamalla ja siitä aiheutuva metallipäästö vaarantaa tulevan laakeriasennuksen onnistumisen.
- Estää soviteruostetta
- Käyttölämpötila -30 °C - +140 °C
- Tilavuus 70ml
- Puhdista laakerin sisä- ja ulkorenkaan pinnat varastointiöljystä.
- Purista pastaa nukkaantumattomalle liinalle hieman ja hankaa sitä tiukasti sisärenkaalle ja pyyhi ylimääräiset pois.
- Mitään ylimääräistä ei saa jäädä laakerin ja akselin väliin, ei rasvaakaan.
- Mikäli laakeri tulee tiukalla sovitteella pesään, käsittele ulkorengas samalla tavalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!