Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennuspasta UH1 96-402 Klüber
Monipuolinen asennuspasta myös korkeisiin lämpötiloihin.Normaalikäyttö enintään 160°. Koostuu synteettisistä öljyistä ja keraamisista ainesosista jotka voitelevat jopa 1200 ° lämpötilassa. NSF-hyväksytty.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Klüberpaste UH1 96-402 on korkean lämpötilan tahna joka on suunniteltu monipuoliseen asennukseen. Se sisältää täyssynteettisiä perusöljyjä ja erikoisseoksen keraamisia kiinteitä voiteluaineita. Käyttölämpötila-alueella enintään n. 160 °C, Klüberpaste UH1 96-402 on vettä hylkivä voitelu- ja asennustahna, joka antaa hyvän tarttuvuuden metalleihin. Keraamiset ainesosat kestävät jopa 1200° lämpötilan. Elintarvikehyväksytty (NSF).
- Sietää erittäin hyvin vettä ja antaa hyvän suojan korroosiolta
- NSF hyväksyntä
- Ei sisällä metalleja
- Hyvä tarttuvuus
- Korkea lämpötilan kesto, jopa 1200°
- NSF-elintarvikehyväksynä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!