Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta
Yleiskäyttöinen kupukantainen asennusruuvi mahdollistaa nopean ja helpon kiinnityksen umpikiveen ja kipsilevyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asentaa
- AW-vääntiö takaa pidemmän käyttöiän ja parannetun voimansiirron ilman ylösnostavaa voimaa.
- Lieriökanta, joten laaja kosketuspinta
- HiLo-kierre korkeampaan vääntömomenttiin
- Suuri kierteen nousu mahdollistaa nopean asennuksen
Ruuvattava, korkeampi kantokyky, matala pyörimisnopeus ja vääntömomentin rajoitin. Lopeta ruuvaaminen, kun ruuvi on tiukasti paikallaan. Kiinnitä ruuvi kipsilevyyn ilman esiporausta.
- Tiileen kiinnitettäessä tehdään 5 mm esireikä. Betoniin 5 - 5,5 mm riippuen betonin laadusta (kova betoni vaatii isomman esireiän)
- Sallittu kuormitus norm. kipsilevy 0,01 kN ja betoni C20/25 0,4 kN
- Sopii käytettäväksi savi- ja kalkkihiekkatiilissä ja kipsilevyissä.
- Verhokiskojen, jalkalistojen, kehyksien, kylpyhuone- ja keittiötarvikkeiden pidikkeiden jne. kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!