Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akryyliteippi 2-P
Kaksipuolinen 100 % läpinäkyvä, erittäin luja akryyliteippi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akryyliteippi on erinomainen valinta kaikentyyppisten kohteiden kiinnittämiseen. Se tarttuu tehokkaasti metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin, ja kestää raskaita kuormia sekä kosteutta. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön ja korvaa ruuvien, vetoniittien ja hitsisaumojen käytön. Teippi tarjoaa turvallisen ja helpon vaihtoehdon perinteisille kiinnitysmenetelmille.
- Soveltuu erinomaisesti kaikentyyppisten kohteiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!