Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennusteippi Power
Kaksipuolinen erittäin hyvin tarttuva yleisteippi vaativiin asennuskiinnityksiin sisällä ja ulkona. Liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta
Pito juoksumetriä kohti:
- 6 kg / 19 mm leveä
Näkymättömät liitokset mahdollisia
- Optimaalinen asennus ilman hankalia reikiä, ruuveja, niittejä yms.
- Poraaminen, niittaaminen yms. ei heikennä materiaalia.
2 in 1: Liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa
- Välitön jännityksetön sidos
- Tuottaa tärinää ja iskuja vaimentavan vaikutuksen
- Estää ruosteen muodostumisen
Erittäin hyvä kosteuden- ja UV-kestävyys, sopii käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa.
Tutustu ennen esiteltyjen liimausratkaisujen käyttöä asianmukaisiin maakohtaisiin rakennusmääräyksiin. Varmista, että noudatat määräyksiä, kun suunnittelet ja toteutat menetelmiäsi. Suosittelemme, että käytät aina mekaanista varmistusta, kun teet liimauksia pään yläpuolella (1,80 m).
| Läpinäkyvät asennusteipit, pohjamateriaalitaulukko | |||
| Power PLUS -asennusteippi | Power asennusteippi | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Tiili (leikkauspinta) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Tulenkestävä tiili | ⎷2 | ⎷2 | |
| Kalkkihiekkatiili | ⎷2 | - | |
| Pyökki | ⎷3 | ⎷3 | |
| Kuusi | ⎷3 | ⎷2 | |
| Lehtikuusi | ⎷3 | ⎷3 | |
| Muu | Lasi | ⎷4 | ⎷4 |
| Bitumialusrakenteet | - | - | |
| Silikoni | - | - | |
| Muovit | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (polykarbonaatti) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polyeteeni (PE) | - | - | |
| Polypropeeni (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = Rajoitettu tarttuvuus ⎷2 = Kohtuullinen tarttuvuus ⎷3 = Hyvä tarttuvuus ⎷4 = Erittäin hyvä tarttuvuus ⎷5 = Erinomainen tarttuvuus - = Ei tarttuvuutta | |||
| Metalli | Alumiini | ⎷5 | ⎷4 |
| Teräs | ⎷4 | ⎷5 | |
| Puu ja kivi | Betoni | ⎷5 | ⎷4 |
| Graniitti | ⎷4 | ⎷4 | |
| Marmori | ⎷2 | ⎷3 | |
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Power-teippejä käytetään liittämään samanlaisia ja erilaisia materiaaleja, kuten pinnoittamattomia metalleja (esim. teräs tai alumiini ilman oksidikerrosta), tiheää ja kovaa puuta*, lasia ja korkeaenergisiä muoveja (ABS, polykarbonaatti, PMMA, kova PVC jne.) Se soveltuu sileille ja kuvioiduille, riittävän kiinteille pinnoille. Muihin liitäntämenetelmiin verrattuna sen käsiteltävyys on nopeaa ja tehokasta.
Ei suositella käytettäväksi alhaisen pintaenergian materiaaleissa, kuten PE, PP, jauhemaalatut pinnat tai Teflon®, eikä vaikeasti liimattavilla pinnoilla, kuten PA, kumi, silikoni, pehmeä PVC tai EPDM. Tarttuvuus voi olla heikompi maalatuilla pinnoilla.
*Varovaisuutta tulee noudattaa puun kanssa käytettäessä, koska puun yhdisteet saattavat vaikuttaa tartuntalujuuteen
Autot/kuljetus:
Anturit, minkä tahansa verhoilun kiinnittäminen kuten heijastimet, peililasit, koristenauhat, sisäkatot ja puskurit
Metalli/talotekniikka:
Kaapelikanavien liimaaminen, kylttien asennus, lasielementit, tartuntakahvat, ovien verhoilu- ja sokkelilevyt, hissit, neon-mainosten muoviosat.
Kattoikkunoiden, lasitettujen terassien ja muiden vastaavien yhteydessä on otettava huomioon käytettävien materiaalien lämpölaajenemisominaisuudet.
Saniteettitilat:
Peilit, kannattimet, koriste-elementit, annostelujärjestelmät jne.
Puu/rakentaminen:
Metalliprofiilit julkisivurakentamisessa, kattoikkunoiden ja lasitettujen terassien lasi- ja muoviosat, ikkunan ja ovenkehykset jne.
Paras mahdollinen pitovoima saavutetaan vain optimaalisissa käsittelyolosuhteissa. Kaksipuolinen Power-asennusteippi kiinnittyy useimmille sileille tai hieman kuvioiduille, riittävän kiinteille pinnoille, kun käsittelylämpötila pysyy yli 10 °C:ssa. Kevyt hionta voi parantaa tartuntalujuutta. Myös metallien oksidikerrokset on poistettava. Poista aina hiontapöly huolellisesti ennen liimaamista. Älä käytä öljyä sisältävää paineilmaa. Perehdy myös teknisiin tietoihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!