Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kaksipuolinen asennusteippi Power
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 1
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 2
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 3
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 4
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 5
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 6
Kaksipuolinen asennusteippi Power - 7

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksipuolinen asennusteippi Power

Teippaukseen hitsaamisen, poraamisen tai niittaamisen sijasta.

  • Tukimateriaali: Akryyli, Vaahtomateriaali
  • Liiman pohja-aine: Akrylaatti
  • Väri: Harmaa
  • Rullan/pyörän leveys: 19 mm
  • Rullan pituus: 10 m
  • Paksuus: 1,10 mm
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 15 – 30 °C
  • Lämmönkestävyys vähint./enint.: -40 – 90 °C
  • Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.: 150 °C
  • UV-kestävyys: Kyllä
  • Kosteuden kesto: Kyllä
  • Tartuntavoima / 25 mm: 44 N
  • Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset: 24 Kuukautta / 10...30°C:n lämpötilassa
  • Rullien tai pyörien määrä: 1 KPL
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
Tuotenro Tukimateriaali Liiman pohja-aine Väri Rullan/pyörän leveys Määrä PY
Hinta/PY
0894909002
Akryyli, Vaahtomateriaali Akrylaatti Harmaa 19 mm
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
Hyvin tarttuva kaksipuolinen teippi sisä- ja ulkokäyttöön



Erittäin suuri ja kestävä tartuntalujuus


Pito juoksumetriä kohti:


  • 8 kg / 25 mm leveä

  • 6 kg / 19 mm leveä

  • 4 kg / 12 mm leveä


Näkymättömät liitännät mahdollisia


  • Ihanteellinen rakenne ilman hankalia reikiä, ruuveja, niittejä yms.

  • Poraaminen ei heikennä materiaalia


2 in 1: liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa


  • Ei ruosteen muodostumista

  • Vaimentaa tärinän aiheuttamia ääniä


Erittäin hyvä kosteuden kesto


Soveltuu käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa

Huomautus

Ei suositella käytettäväksi vähäisen pintaenergian materiaaleissa, kuten PE tai PP, eikä vaikeasti liimattavilla pinnoilla, kuten PA, kumi, silikoni, pehmeä PVC, EPDM tai jauhemaalattu alumiini. Voi tarttua heikommin maalatuille pinnoille. Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan noin 72 tunnin kuluttua huoneenlämmössä.



Tutustu ennen esiteltyjen kiinnitysratkaisujen käyttöä asianmukaisiin rakennusmääräyksiin, jotka voivat vaihdella aluekohtaisesti. Varmista, että noudatat määräyksiä, kun suunnittelet ja toteutat menetelmiäsi. Suosittelemme, että käytät aina mekaanisia kiinnikkeitä, kun teet liimauksia pään yläpuolelle 1,80¬m:n korkeudelle.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!