Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennustesteri 1663 FLUKE®
Fluke 1663 as.testerissä nopeat ja monipuoliset ominaisuudet asennusten tarkistukseen. Kevyt ja kätevä laite ammattilaiselle. Tuotteessa mm. taustavalaistu näyttö, Z Max -muisti ja suojamaadoitettu mittajohto.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennustesteri Fluke 1663 on monipuolinen ja luotettava työkalu sähköasennusten testaukseen. Sen avulla voit suorittaa jatkuvuusmittaukset L-N- ja N-PE-tuloista, testata DC vikavirtasuojat (tyyppi B) sekä mitata maadoitusresistanssin ja jännitteen. Laite on kompakti ja kevyt, alle 1,3 kg painoinen, ja siinä on pehmustettu kaulahihna, joka mahdollistaa kädet vapaiksi testauksen aikana. Lisäksi Fluke 1663:ssa on taustavalaistu näyttö, Z Max -muisti, tietokoneliitäntä ja kestävä schukomittajohto, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen valinnan sähköalan ammattilaisille.
- Jatkuvuusmittaus L-N- ja N-PE-tuloista
- Testaa DC:n herkät vikavirtasuojat (tyyppi B)
- Maadoitusresistanssi
- Jännite ja taajuus
- Johdotuksen napaisuuden tarkistus, havaitsee rikkinäiset N-johdot
- Eristysvastus
- Jatkuvuus ja vastus
- Moottorin käämitysten tarkistus jatkuvuustestauksella
- Silmukka-/linjavastus
- Mahdollinen maavikavirta (PEFC/IK)
- Mahdollinen oikosulkuvirta (PSC/IK)
- Vikavirtasuojan laukaisuaika
- Vikavirtasuojan laukaisuvirta (ramppitesti)
- Mittaa A- ja AC-vikavirtasuojista yhdellä mittauksella laukaisuajan ja -virran
- Säädettävä VVS--virta
- Automaattinen VVS-testitoiminto
- Vaihejärjestyksen osoitin
- Vikavirtasuoja- ja silmukkavastusmittauksen automaattinen käynnistys (valittavissa on/off)
- Itsetesti
- Taustavalaistu näyttö
- Z Max -muisti
- Muisti
- Tietokoneliitäntä (kun käytössä on lisävarusteena saatavat FlukeView- ohjelmisto)
- Kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavaa FlukeView-ohjelmistoa)
- Kestävä suojamaadoitettu mittajohto
- Kova kantolaukku
- Mittapää testinapilla
- Nollausadapteri
- Kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta
- Kompakti, kevyt laite (alle 1,3 kg) ja pehmustettu kaulahihna, jonka ansiosta molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin
Kalibrointi: tuotenumero 9998 252
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!