Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Runkokiinnikkeen asennustyökalu
Runkokiinnikkeen asennustyökalu - 1
Runkokiinnikkeen asennustyökalu - 2
Runkokiinnikkeen asennustyökalu - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Runkokiinnikkeen asennustyökalu

  • Kokonaispituus (L1): 140 mm
  • Materiaali: Teräs
  • Soveltuu ankkurin halkaisijalle: 8 mm
  • Tuotteen paino: 121 g
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Materiaali Soveltuu ankkurin halkaisijalle Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
0905814
140 mm Teräs 8 mm 121 g