Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Tulppakärki, asennustyökalu SHARK ISO 50- ja W-KL-tulpille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tulppakärki, asennustyökalu SHARK ISO 50- ja W-KL-tulpille

Seinä-/eristetulpalle SHARK ISO 50 ja kevytbetonitulpalle W-KL

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Keltapassivoitu
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
Tuotenro Materiaali Pinnoite Määrä PY
Hinta/PY
0903500
Teräs Keltapassivoitu
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
  • Asennustyökalu sopii 1/4¬tuuman kärjenpitimeen

  • Asennustyökalun PZ 2 -kärkeä voi käyttää ruuvin asennukseen