Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennusvaunu, system 8.8
Kompakti ja helposti liikuteltava asennusvaunu, joka sopii erinomaisesti korjaamokäyttöön, erilaiset työkalut ja pienet osat ovat esteettömästi ja nopeasti saatavilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tukeva asennusvaunu, järjestelmän 8.8 mukaiset mitat
- Tukeva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Hyllyn korkeus on säädettävissä kolmeen eri tasoon (keskimmäinen)
- Vahva ja ergonominen kahva
- Rei’itetty takaseinä tarvikkeiden kiinnitystä varten (neliöreiät 10 x 10 mm)
- Kumipyörät, ohjaavien pyörien halkaisija: 100 mm (kaksi lukittavalla jarrulla); kiinteiden pyörien halkaisija: 100 mm
- Korkea kokonaiskantavuus: 150 kg (yhden laatikon kantavuus: 50 kg)
- Jauhemaalattu, väri: RAL 9017
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!