Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennusvaunu, BASIC
Kestävä ja helposti liikuteltava asennusvaunu kolmella reunustetulla hyllyllä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Kolme kestävää reunustettua hyllyä, joiden kantokyky on 100 kg hyllyä kohden
- Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus
- Enimmäiskuorma: 300 kg
- Hyllyn reunuksessa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten
- Kaksi kestävää ohjauskahvaa
- Kaksi kiinteää pyörää, kaksi jarrullista ohjaavaa pyörää, ∅ 100 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!