Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työhousut, Performance HI-VIS lk.1
Kestävät työhousut 4 suuntaan joustavasta kankaasta. Irrotettavien taskujen ansiosta housuja voidaan käyttää myös tavallisina työhousuina.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävät työhousut, 4 suuntaan joustavasta kankaasta
- 4 suuntaan joustavaa kangasta, hengittävyyttä lisäävä perforoitu kangas haarassa ja polvitaipeissa parantaa käyttömukavuutta, Cordura®-vahvikkeet
- Irrotettavat riipputaskut, tilava vetoketjutasku vasemmassa riipputaskussa, ID-korttitasku. Reisi- ja takataskut vetoketjuilla, mittatasku
- Laadukkaat Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut, kapeille ja leveille vöille sopivat vyölenkit, muotoillut polviosat
- Polvisuojataskut, vyötärön säätö joustavilla tarranauhoilla, sisäpuolella luistamaton vyötärönauha, purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta
- EN ISO 20471 lk. 1
93 % polyesteriä (kierrätetty), 7 % elastaania - 318 g/m². Cordura®-vahvikkeet.
Silitys matalalla lämmöllä
Kuivapesu kielletty
Valkaisu kielletty
Rumpukuivaus sallittu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!