Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 1
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 2
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 3
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 4
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 5
Työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työhousut, Performance HI-VIS lk.2

Näkyvät ja mukavat työhousut 4 suuntaan joustavaa kangasta. Housujen haarassa ja polvitaipeissa olevan hengittävyyttä lisäävän perforoidun kankaan ansiosta ne ovat mukavat käyttää koko työpäivän ajan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Näkyvät ja mukavat työhousut


  • 4 suuntaan joustavaa kangasta, hengittävyyttä lisäävä perforoitu kangas haarassa ja polvitaipeissa parantaa käyttömukavuutta, Cordura®-vahvikkeet

  • Irrotettavat riipputaskut, tilava vetoketjutasku vasemmassa riipputaskussa, ID-korttitasku. Reisi- ja takataskut vetoketjuilla, mittatasku

  • Laadukkaat Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut, kapeille ja leveille vöille sopivat vyölenkit, muotoillut polviosat

  • Polvisuojataskut, vyötärön säätö joustavilla tarranauhoilla, sisäpuolella luistamaton vyötärönauha, purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta

  • EN ISO 20471 lk. 2


93 % polyesteriä (kierrätetty), 7 % elastaania - 318 g/m². Cordura®-vahvikkeet.