Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asentajan työshortsit Nordic
Mukavat shortsit hengittävää puuvillaa. Joustava kangas ja hyvät taskut takaavat käyttömukavuuden työskentelyn aikana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustavat työshortsit
- Hengittävää, mukavaa ja joustavaa materiaalia, jossa on korkea puuvillapitoisuus, peitetty housunnappi
- Vahvistetut riipputaskut, ID-korttipidike, sivutaskut, reisitasku, jonka sisällä on vetoketjullinen tasku ja tilaa puhelimelle, tasku taittomitalle, puukkotasku napilla
- Heijastavat yksityiskohdat, pidikkeet työkaluille
- Säädettävä vyötärönauha, tarranauhat sivulla, silikonipinnoitettu vyötärönauha sisäpuolella
Joustavaa kangasta, 97 % puuvillaa, 3 % elastaania (Spandex) - 260 g/m².
Kontrastikangas: 100 % nylonia - 210 g/m².
- Takataskut
Rumpukuivaus kielletty
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Konepesu 40 °C:ssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!