Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asentajankäsine Craft ECOLINE
Yleiskäsine, joissa on hyvä mekaaninen vahvuus ja erinomainenkuiva ja märkä otepito
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin joustava, hyvä mekaaninen vahvuus
- Erinomainen kuiva ja märkä otepito erityisen pintakuvion ansiosta
- Laadukas luonnonlateksipinnoite avoimella kämmenselällä takaa hyvän hengittävyyden
- Erittäin mukava pohjaneulos on valmistettu 100 % kierrätetyistä PET-pulloista
- 100 % muoviton pakkaus
Sopii erinomaisesti mekaanikon tehtäviin. Soveltuu myös muihin tehtäviin, jotka edellyttävät hyvää märkäpitoa ja sormituntumaa, kuten seuraaviin:
- Kevyt ja keskiraskas asennus- ja korjaamotyö
- Renkaiden vaihto, autoteollisuus ja kunnossapito, korityöt
- Keskiraskas lajittelu-, pakkaus- ja varastotyö, huolintatyö
- Kevyt ja keskiraskas rakennustyö, erityisesti sisätilojen viimeistelytyö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!