Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asfaltinpoistaja

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asfaltinpoistaja

Irrottaa helposti asfaltti- ja polttoainejäämät moottoreista ja koneista. Sen neutraali pH-arvo tekee siitä turvallisen käyttää myös ajoneuvokaluston maalipintojen puhdistamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas asfaltinpoistaja irrottaa helposti asfaltti- ja polttoainejäämät, lukkosulat, ym. Se soveltuu erinomaisesti myös moottoreiden ja koneenosien puhdistamiseen öljystä ja rasvasta. Neutraalin pH-arvon (pH 7) vuoksi sitä voidaan käyttää myös maalipintojen ja tarrapintojen puhdistamiseen. Asfaltinpoistajaa käytetään laimentamattomana, joten se aina käyttövalmista.

Huomautus

Ei saa käyttää voimakkaassa auringonpaisteessa tai kuumille pinnoille. Ole varovainen korjattujen maalipintojen kanssa.