Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG
Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG - 1
Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG - 2
Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG - 3
Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asfalttiruuviankkuri W-SA A-IG

Asfalttikiinnityksiin, käytetään yhdessä kemiallisen WIT-PE 1000-ankkurointimassan kanssa. Metrinen sisäkierre, sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Ankkurointi suoraan asfalttiin

  • Ankkurointi tapahtuu kemiallisen ankkurointimassan, WIT-PE 1000, asfaltin ja asfalttiruuviankkurin välisellä sidoksella sekä asfaltin ja asfalttiankkurin välisellä muotoon perustuvalla lukituksella.

  • Kierre-/supistusholkkien avulla M16-kierteen voi pienentää M12- tai M10-kierteeksi

  • Kiinnytys voidaan purkaa milloin tahansa ruuvaamalla ruuvi irti ankkurista (ankkurissa on metrinen sisäkierre)

  • Käytetään seuraavien kanssa: Kemiallinen ankkurointimassa WIT-PE 1000 Puhdas epoksimassa

  • Lämmönkesto 0 °C ... +40 °C

  • Patruunan säilyvyysaika vähintään: 24 kuukautta

  • Säilytyslämpötila +5 ... +25 °C
Huomautus

Noudata kemiallisen ankkurointimassan WIT-PE 1000 käsittelyohjeita. Asfalttiruuviankkuri ei sovellu pysyville vetokuormille.

  • Asfalttiruuviankkurissa on ankkurin kiinnittämistä varten kuusiokolo, siihen kiinnitettävää ruuvia varten metrinen sisäkierre.