Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asfalttitamppari

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asfalttitamppari

Tamppaaja kumisilla iskunvaimentimilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Sopii erinomaisesti pienillä alueilla tehtäviin tiivistystöihin (asfaltin korjaustyöt)

  • Erittäin vahva ja kulutusta kestävä rakenne

  • Integroidut, iskuja vaimentavat kumiosat takaavat suuret puristusvoimat ja suojaavat käyttäjää iskukuormitukselta

  • Materiaali: Jauhemaalattu teräs

  • Pituus 115 cm, kahvaputki 10 cm

  • Tamppauslevy 20 x 20 cm

  • Paino: 9 kg

  • Soveltuu myös tenniskenttälinjojen tamppaamiseen
  • Ihanteellinen pienillä alueilla tehtäviin tiivistystöihin (asfaltin korjaus)

  • Erityisen kestävä muotoilu, korkea kulutuskestävyys

  • Suuri puristusvoima ja pieni iskukuormitus työskenneltäessä iskut vaimentavan integroidun kumiosan ansiosta

  • Materiaali: jauhemaalattu teräs

  • Pituus 115 cm, kahvaputki 10 cm

  • Tamppauslevy 20 x 20 cm

  • Paino: 9 kg

  • Soveltuu myös tenniskenttälinjojen tamppaamiseen