Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ecoline-astianpesuaine

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ecoline-astianpesuaine

Tehokas vaahtoava pesu- ja puhdistusaine astioille, laseille ja ruokailuvälineille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Poistaa helposti esimerkiksi rasvan, öljyn, lian, karstan ja noen.

  • Erittäin riittoisa tiiviste

  • Miellyttävä sitruksen tuoksu

  • Kiiltävät astiat ilman kuivaamista


EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestäviä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!