Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Autokaapeli FLRY
Autokaapeli FLRY - 1
Autokaapeli FLRY - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaapeli FLRY

Muovisessa kelassa 10 rullan ORSY®-järjestelmään

  • Käyttölämpötila vähint./enint.: -40 – 85 °C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 28

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Johtimen nimellispoikk... Väri Ulkohalkaisija Käyttölämpötila vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
07700751
0.75 mm² Punainen 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
07700753
0.75 mm² Keltainen 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
077007542
0.75 mm² Valkoinen 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
07700754
0.75 mm² Vihreä 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
077007543
0.75 mm² Violetti 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
07700759
0.75 mm² Ruskea 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
07700902
1.0 mm² Sininen 2 mm -40 – 85 °C
100 m
077010
1.0 mm² Musta 2 mm -40 – 85 °C
100 m
0770100
1.5 mm² Musta 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
0770102
1.5 mm² Sininen 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
0770101
1.5 mm² Punainen 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
0770103
1.5 mm² Keltainen 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
07701020
1.5 mm² Violetti 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
0770104
1.5 mm² Vihreä 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
07701040
1.5 mm² Ruskea 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
07701042
1.5 mm² Valkoinen 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
07701041
1.5 mm² Harmaa 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
077010457
1.5 mm² Keltainen, Vihreä 2,30 mm -40 – 85 °C
100 m
0770105
2.5 mm² Musta 2,90 mm -40 – 85 °C
50 m
0770106
2.5 mm² Punainen 2,90 mm -40 – 85 °C
50 m
0770107
2.5 mm² Sininen 2,90 mm -40 – 85 °C
50 m
0770110
4.0 mm² Musta 3,50 mm -40 – 85 °C
25 m
07701100
4.0 mm² Punainen 3,50 mm -40 – 85 °C
25 m
0770075
0.75 mm² Musta 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
077007541
0.75 mm² Harmaa 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
0770108
2.5 mm² Keltainen 2,90 mm -40 – 85 °C
50 m
07700752
0.75 mm² Sininen 1,80 mm -40 – 85 °C
100 m
07700901
1.0 mm² Punainen 2 mm -40 – 85 °C
100 m
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
  • Korkealaatuinen, 99,9 % kuparia

  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Ulkoinen vaippa PVC:tä

  • Ei silikonia, kadmiumia tai lyijyä

DIN/ISO 6722 yhteensopiva