Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asennus-/ajoneuvokaapeli, litteä, FLRYY PVC-ulkovaippa, musta

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennus-/ajoneuvokaapeli, litteä, FLRYY PVC-ulkovaippa, musta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U - = 60 V

  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia tai lyijyä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti